Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Rögzítőként szolgál perforált lemezhez való kampókhoz
Rakomány biztosítására
Nagy nedvszívóképesség és szakítószilárdság
Hárompontos biztonsági öv rögzíti az utasüléshez
Ideális a különböző iparágak termékeinek szállítására, és a nagy teherbírásnak köszönhetően biztonságosan, gond nélkül egymásra rakásolható.
Tisztítókészülékek kezelhető és biztonságos tárolásához
Kerek vagy ovális nyéllel ellátott ásók, lapátok vagy seprűk rögzítéséhez
Légi szállítási profilhoz való rögzítőkarikával
Alkalmas tömlők és kábelek szállítására
Tisztítópapír papírtekercs-tartókhoz
Dugaljsáv, 230 V
Energiaellátó sín, hatos elosztó, 250 V
Akkumulátoros kézi LED-reflektor
Záró retesz műanyag kofferhez
Gránit padlólemez
Életvédelmi adapter beltéri és kültéri használatra
Falra szerelhető 3-as elosztó 12–24 voltos csatlakozókhoz