Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Minden moduláris blokkhoz alkalmas
A rakodási terület egyik védőelemeként szolgál
A belső burkolat hatékony rakfelületvédőként funkcionál a járműfal szállítás közbeni sérülésének megakadályozása érdekében
Az integrált lekötősín használatával a rakomány gyorsan rögzíthető
Gyors rakományrögzítésre
For additional protection against theft
Serves as a way of protecting the load area
Ford padlólapok rögzítéséhez
Tisztítópapír papírtekercs-tartókhoz
Dugaljsáv, 230 V
Energiaellátó sín, hatos elosztó, 250 V
Akkumulátoros kézi LED-reflektor
Gránit padlólemez
Életvédelmi adapter beltéri és kültéri használatra
Falra szerelhető 3-as elosztó 12–24 voltos csatlakozókhoz
Falra szerelhető aljzat 12 voltos csatlakozókhoz