Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátortöltő, 12/24 V–35 A, 10–655 Ah
Többfunkciós eszköz az akkumulátor és a jármű elektromos rendszerének támogatásához, valamint az indítóakkumulátorok töltéséhez és újratöltéséhez a jármű elektromos rendszeréről való leválasztás nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Automata feszültségértékelés
A jármű elektromos rendszerének feszültsége 12 V vagy 24 V
Alkalmas 12 V-os és 24 V-os lítium- és savas ólomakkumulátorokkal felszerelt járművekhez
pl. motorkerékpárok, személygépkocsik, furgonok, mezőgazdasági gépek, sürgősségi járművek, építőipari gépek, nehéz tehergépjárművek
Kompakt és robusztus akkumulátortöltő, szennyeződésálló acéllemez házzal, az alján lévő kulcslyuk alakú nyílás segítségével falra is akasztható
Egyszerű kezelés a be-/kikapcsoló gombbal
A járműakkumulátorokat > 1,5 V-os maradékfeszültséggel tölti 12 V-os elektromosrendszer-feszültség és 3,0 V-os maradékfeszültséggel 24 V-os elektromosrendszer-feszültség esetében
Védelem a következővel szemben:
- Rövidzárlat
- Fordított polaritás
- Túlfeszültség
- Szikrák (szikramentes rendszer)
- A belső elektronika túlmelegedése
Műhely
- Ügyfélszolgálat/akkumulátortöltés – 12 és 24 V-os akkumulátorokhoz (lásd: akkumulátortípusok táblázata). Töltési üzemmódban az akkumulátortöltő 14,8 V feszültséggel látja el az akkumulátort a 12 V-os, vagy 28,8 V feszültséggel a 24 V-os rendszer esetében, mindkét esetben 35 A áramerősséggel
- Folyamatos töltés feszültségcsúcsok nélkül, villogó vezérlőkészülékekhez
- Diagnosztika – 35 A-ig stabilizálja a 12 vagy 24 V-os fedélzeti akkumulátort a jármű diagnosztikája során
Bemutatóterem és járműszállítás – csepptöltés
14,4 V feszültséggel látja el az akkumulátort 35 A-ig, és megbízható fedélzeti feszültséget biztosít a jármű összes jellemzőjének bemutatásához
Tárolás/csepptöltés
Akkumulátorfeltöltés az akkumulátor értékesítése előtt vagy a műhelyben történő használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!