Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátortöltő, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah
Többfunkciós eszköz az akkumulátorok és a jármű elektromos rendszerének feszültségtartásához, valamint az indítóakkumulátorok töltéséhez és újratöltéséhez anélkül, hogy leválasztanák a jármű elektromos rendszerének feszültségéről.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
12 V-os akkumulátorral rendelkező járművekhez
Motorkerékpárok, személygépkocsik, furgonok, mezőgazdasági gépek, sürgősségi járművek, építőipari gépek
Kompakt és strapabíró ház kábeltartóval az elülső részen
Regenerálja az erősen lemerült akkumulátorokat
>2 V (automatikus SOS helyreállítás)
Automatikus cella-kiegyensúlyozást végez
Maximalizálja az akkumulátor élettartamát és teljesítményét
Ellenőrzés nélküli, kilencfokozatú töltés és karbantartás
Védelem a következővel szemben:
- Rövidzárlat
- Fordított polaritás
- Túlfeszültség
- Szikrák (szikramentes rendszer)
- Automatikus biztonsági kikapcsolás, ha az akkumulátort leválasztják
- A belső elektronika túlmelegedése
LCD
Egyszerű, felhasználói útmutatót megjelenítő kijelző és maximális üzembiztonság. Minden funkció és töltési adat könnyen konfigurálható a kijelzőn, és egyértelműen leolvasható.
Nagyon stabil, és megvédi a fényezést a sérülésektől
Ütés- és rezgéscsillapító gumilábak és élek
Töltésgörbék
- 4 előre beprogramozott töltésgörbe
- A saját/járműgyártó által feltöltött töltésgörbék konfigurálhatók és megadhatók.
Műhely
- Ügyfélszolgálat/akkumulátortöltés 12 V-os akkumulátorokhoz (lásd: akkumulátortípusok táblázata)
- Villog/szoftverfrissítés – manuálisan beállítható feszültség 12 és 14,8 V között, 0,1 V-os lépésekben, max. 100 A-ig
- Diagnosztika – 100 A-ig stabilizálja a 12 V-os akkumulátort a jármű diagnosztikája során
- Akkumulátorcsere – biztosítja a jármű elektromos rendszerének stabil feszültségét (külső tápegység) az akkumulátor eltávolítása során, hogy elkerülje a memóriában tárolt információk elvesztését.
Bemutatóterem – fenntartó töltés
- Megakadályozható az akkumulátor ciklizációja
- Ellátja az akkumulátort, és stabil feszültséget biztosít a jármű elektromos rendszere számára, így a jármű összes funkciója elérhető.
- Állítható rögzítőkar a harmadik személyek általi visszaélés megakadályozása érdekében.
Járműszállítás
Ellátja az akkumulátort, és stabil feszültséget biztosít a jármű elektromos rendszere számára, így a jármű összes funkciója elérhető.
Tárolás – fenntartó töltés
Akkumulátor-karbantartás az akkumulátor értékesítése előtt vagy a műhelyben történő használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!