Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah - 1
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah - 2
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah - 3
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah - 4
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah - 5
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah - 6
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah - 7
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah - 8
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah - 9
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah - 10
Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah - 11

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah

Teljesen automatikus akkumulátortöltő készülék 12–24 V-os ólomakkumulátorok és 12,8 V-os lítium akkumulátorok töltéséhez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Kompakt és strapabíró készülék porálló, fröccsenő víz ellen védett és UV-álló házzal

  • A gumírozott alsó rész megelőzi a jármű fényezésének karcolódását és a megcsúszást

  • Javítási üzemmód az erősen lemerült, szulfatált vagy alacsony kapacitású akkumulátorok helyreállításához

  • Tápellátás funkció az akkumulátor járműről való leválasztásához, a fontos konfigurációk elvesztése nélkül

  • Automatikus akkumulátor-észlelés, valamint 8 választható töltési üzemmód

  • A jármű-akkumulátorokat > 2,0 V-os maradékfeszültséggel tölti 12 V-os elektromosrendszer-feszültség és 14,0 V-os maradékfeszültséggel 24 V-os elektromosrendszer-feszültség esetében

  • Karbantartási töltés téliesítéshez, tároláshoz, kiállításhoz stb.
Megjegyzés
  • Téliesítés: Speciális, 12 és 24 V-os töltési üzemmód hideg kültéri hőmérsékleteken

  • Tárolás, kiállítás és járműátadás: Automatikus átkapcsolás csepptöltésre impulzusos karbantartási töltőárammal, ha az akkumulátor fel van töltve (12 és 24 V)

  • Akkumulátorcsere: Tápellátás funkció az akkumulátor adatvesztés nélküli cseréjéhez
FeszültségÜzemmódTöltőáramTöltőfeszültségAkkumulátor kapacitása
12 VNORMÁL7,5 A14,5 V18–240 Ah
12 VHIDEG/AGM7,5 A14,7 V18–240 Ah
24 VNORMÁL3,75 A29 V10–120 Ah
24 VHIDEG/AGM3,75 A29,4 V10–120 Ah
12 VHELYREÁLLÍTÁS2 A16 V18–240 Ah
13,6 VTÁPELLÁTÁS5 A13,6 VTÁPELLÁTÁS
12 VTOVÁBBFEJLESZTETT AGM7,5 A15 V18–240 Ah
12,8 VLÍTIUM5 A14,6 V10–80 Ah
Alkalmazási terület