Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Padlólemez integrált lekötősínnel
Az integrált lekötősín használatával a rakomány gyorsan rögzíthető
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Pontosan a jármű méreteihez profilozva
Számos különböző járműtípushoz
Lásd az áttekintő táblázatot
Eloxált alumínium lekötősín
Autóipari szerelvényekkel és szorítórudakkal kompatibilis
PEFC által hitelesített – támogatja a fenntartható erdőgazdálkodást
Standard műanyag fedelek a rögzítőszemek számára létrehozott kivágásokhoz
Teljesen furnérozott keményfa
Vastagság: 10 mm
Felület
Felső felület: fényálló műgyanta fóliabevonat, antracit
Enyv
Megfelel az EN 314-2 szabványnak (2. osztály, nedves és védett külső körülmények esetén), valamint az E1 formaldehid-kibocsátási osztálynak
Csúszási súrlódási együttható
0,28 μ, amely megfelel a DIN EN 12195-1 és VDI 2700 előírásoknak. (rakományrögzítés)
0,59 μ, amely megfelel az EN 14041 (csúszásállóság) előírásnak
Nyelv- és horonyrendszer minden járműtípushoz, központosító éllel a varrat nélküli összeillesztések érdekében
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!