Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Padlólap

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Padlólap

A rakodási terület egyik védőelemeként szolgál

Olvassa el a cikk leírását

94 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Pontosan a jármű méreteihez profilozva



Számos különböző járműtípushoz


Lásd az áttekintő táblázatot



PEFC által hitelesített – támogatja a fenntartható erdőgazdálkodást



Standard műanyag fedelek a rögzítőszemek számára létrehozott kivágásokhoz



Teljesen furnérozott keményfa


Vastagság: 10 mm



Felület


Felső felület: fényálló műgyanta fóliabevonat, antracit



Enyv


Megfelel az EN 314-2 szabványnak (2. osztály, nedves és védett külső körülmények esetén), valamint az E1 formaldehid-kibocsátási osztálynak



Csúszási súrlódási együttható


0,28 μ, amely megfelel a DIN EN 12195-1 és VDI 2700 előírásoknak. (rakományrögzítés)


0,59 μ, amely megfelel az EN 14041 (csúszásállóság) előírásnak



Nyelv- és horonyrendszer minden járműtípushoz, központosító éllel a varrat nélküli összeillesztések érdekében