Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Személygépkocsi gumiszelep, bepattintós Lézergravírozott gyártási dátummal a szelepszáron
Személygépkocsi gumiszelep, bepattintós Lézergravírozott gyártási dátummal a szelepszáron - 1
Személygépkocsi gumiszelep, bepattintós Lézergravírozott gyártási dátummal a szelepszáron - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Személygépkocsi gumiszelep, bepattintós Lézergravírozott gyártási dátummal a szelepszáron

A szelepszáron lézerrel mart gyártási dátum

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

DIN 7780 szerinti gyártmány


100% szivárgástesztelés a gyártó által



Példa a szeleptesten feltüntetett, lézerrel mart gyártási dátumra:


W4511 jelentése: Würth, 45. naptári hét, 2011-ben

Megjegyzés

A DIN 7716 szabvány szerinti raktározás esetén javasoljuk a gumiszelepek beszerelését a gyártást követő 24 hónapon belül. Alapvető fontosságú, hogy a beszerelést a megfelelő szerszámmal (szelepbehúzó, cikksz. PR01_071554_04) és a megfelelő kenéssel (abroncsszerelő paszta, cikksz. PR01_08901241, vagy cikksz. PR01_08901221) végezzük



Sebességkorlát:


  • Személygépkocsik légtömlő nélküli gumiabroncsainál >210 km/h (V, W, Y vagy ZR) esetén fémszelepek (befogós) vagy szelep támasz használata szükséges a szelep max. 25°-os elhajlásának korlátozására.

  • Néhány esetben a karima kialakítása már eleve meggátolja a max. szelepelhajlás túllépését. (Ezt minden egyes esetben ellenőriznie kell a felhasználónak).