Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Jármű beltérvédő készlet 5 részes
Jármű belsőtérhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Egyszerűen használható
- Minden szükséges védőhuzat a por ellen védő polietilén zsákba csomagolva
- Egyszerű az anyagigény tervezés, mivel csupán egy árucikkről van szó; tárolóhelyet takarít meg és nincs szükség adagolórendszerekre
- A legtöbb személyautó belsőhöz felhasználható
- Segít a szerelőknek betartani a minőségre vonatkozó szükséges előírásokat
Ülésvédő
Optimális anyagvastagság (0,015 mm) a nagy szakítószilárdság és rugalmasság érdekében
Kombi lábszőnyeg
- A nedvszívó papír és bevonatos alsó rész kombinációja nem ázik át
- Véd az olaj, szennyeződés és víz ellen
Kormánykerék, sebességváltó kar és kézifékkar védőtakaró
- A bevarrt gumiszalagnak köszönhetően különösen jól elhelyezhető
- Óvja a vezérműveket a szennyeződésektől
- Kormánykerék védőhuzat 350–400 mm átmérőjű kormánykerékhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!