Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Japán spatulakészlet, rugóacél 20 részes
Öt darab minden méretből: 50 mm, 80 mm, 100 mm és 120 mm
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívül rugalmas penge rugósacélban
Műanyag hátsó résszel
A töltőanyag és a vakolat felviteléhez és simításához a kisebb területeken.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!