Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyorsszorító anya, „Jacobs”
A sarokcsiszoló csiszolóanyagainak szerszám nélküli cseréjéhez. Kézzel meghúzható és oldható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 180–230 mm átmérőjű sarokcsiszolókhoz és szabványos M14-es orsómenethez
- A szabadalmaztatott befogórendszer gyakorlatilag kizárja a beragadás kockázatát a nagy igénybevételt jelentő munkák során
A kapcsolóperem és a vágó-, illetve tisztítókorong felszerelése után a kinn maradó menetnek minimum 10 mm-nek kell lennie.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!