Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőkonzol ablakszereléshez JB-DK magasságállító lemezzel
Horganyzott acél állítható ablakszereléshez szigetelt falszerkezetekben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szisztematikus, rugalmas, biztonságos
A JB-DK állítható ablakszerelő rendszer lehetővé teszi az üvegezés szisztematikus beszerelését, összhangban a RAL irányelvekkel és az összes változó terhelés biztonságos átvitelével. A rendszer három dimenzióban állítható, hogy megkönnyítse a szerkezeti tűréshatárok könnyű kompenzálását. Bármely szinten felszerelhető és beállítható az izotermikus profilnak megfelelően.
A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.
Kérjük, kötőelemek használatakor ellenőrizze az összes konzol és sín tulajdonságait és körülményeit!
- Jumbo tömör mészhomok tégla, gázbeton és beton
- Az ablakok alsó rögzítéséhez az épület szerkezetéhez
A konzolokat a helyszínen kell az épületszerkezetbe szerelni az ablakok beépítése előtt. A kívánt kinyúlás beállítása és a konzolok szintezése után az ablakok a konzolokra helyezve oldalirányban beállíthatók (vagy középre állíthatók), majd a helyükön rögzíthetők. A teherbírás jelentősen növelhető a konzolok mellé tartókonzolokat is elhelyezve; lásd a „JB-DK konzolok teherbírása” táblázatot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!