Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
IPA izopropanol tisztító
Univerzális használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A kíméletes, de hatékony tisztítás a kényes felületekhez is alkalmas
- Eltávolítja a zsíros és vízben oldódó szennyeződéseket is
- Nem kenődik és nem hagy semmilyen foltot a tiszta fém- vagy üvegfelületeken
- Nyom nélkül megszárad
Kényes műanyagok és felületek tisztítása előtt a tisztítószerrel végezzen próbát egy olyan helyen, ahol az kevésbé látszódik.
Ideális műanyag felületek tisztítására fényezés/alapozás, ragasztási munkák előkészítéséhez. Használható előtisztítóként járművek fóliázásához, vagy ellenőrző sprayként járműfényezéshez. Eltávolítja a ragasztószalag maradványokat, címkéket, kátrányt, zsírokat, gyantákat, tintát, forraszanyag és folyasztószer maradványokat, friss PU-hab maradványokat a kenésből, valamint egyéb makacs szennyeződéseket. Sokoldalúan felhasználható az elektronika, finommechanika és optika területén. Például, optikai lencsék, író-olvasó fejek, precíziós műszerek, táblák, tükrök, és magas fényű fémfelületek tisztítására.
Normál felületeknél fújja a tisztítószert közvetlenül a tisztítandó felületre, majd gyorsan törölje le egy puha, tiszta, szöszmentes kendővel. Kényes felületeknél először a kendőre fújja az anyagot, és úgy törölje le a felületet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!