A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Irányjelző- és féklámpaizzó, HD Longlife Nagy igénybevételű haszongépjármű alkalmazásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A nagy teherbírású Longlife típus nagyobb ellenállással rendelkezik a rezgésekkel szemben és hosszabb élettartamú, mint a hagyományos 24 V-os izzók. Ezeket az izzókat úgy fejlesztették ki, hogy szélsőséges közúti körülményeket (rázkódásokat) is kiálljanak, valamint hosszabb élettartammal rendelkeznek.
- Hosszabb élettartam, ezáltal ritkábban kell izzót cserélni
- A strapabíró spirál technológia a szélsőséges közúti körülményeket is kibírja
- A rendkívüli tartósság költségtakarékos és megakadályozza az üzemszüneteket
- Minden világítási funkcióhoz felhasználható
Könnyű haszongépjárművek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!