Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Szállítóegység kerék Forgatható tartóval és rögzítőfékkel
Szállítóegység kerék Forgatható tartóval és rögzítőfékkel - 1
Szállítóegység kerék Forgatható tartóval és rögzítőfékkel - 2
Szállítóegység kerék Forgatható tartóval és rögzítőfékkel - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szállítóegység kerék Forgatható tartóval és rögzítőfékkel

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Fröccsöntött poliuretán abroncsok, poliamid 6 mag, rozsdamentes acél ház

  • Csúszócsapágy agy

  • Szilárdság: 60±3 Shore D

  • Kiváló csúszási tulajdonság és rugalmasság, kis görgőellenállás

  • Jó kopásállóság

  • Alkalmazási hőmérséklet: -15°C és +80°C között

  • Dupla karimás csapágy zsírozással

  • Nemesacél ház

  • Porvédő gyűrű

  • Sokféle padlótípushoz használható