Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gumikerék forgó tartóval
Poliamid 6 (nejlon) anyagból készült mag
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Golyóscsapágyas kerékagy
- A külső burkolat vulkanizált gumiból készül, fokozott ellenállással a repedésekkel és kopással szemben. Keménység: 73 Shore A (±3)
- Üzemi hőmérséklet: -20 °C és +70 °C között
- Forgatható tartó csapágygolyókon
Oldószerek, szénhidrogének és ásványolajok jelenlétében nem használható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!