Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
40. ipari modul
Modulblokk járműberendezésekhez fűtési, vízvezeték-szerelési és elektromos munkákat végző szakemberek, valamint vállalatok számára
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Számos különböző járműtípushoz
- Lásd az áttekintő táblázatot
Bal oldali egység részei:
- Alszerkezet, belmagasság 420 mm
- Egy fedlapos polc (fedlap magassága 180 mm)
- Egy raktári állvány elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra beépítő készlettel
A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!