Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
36. ipari modul

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

36. ipari modul

Modulblokk járműberendezésekhez vakolási, festési, belső burkolási, asztalos- és tetőfedési munkákat végző szakemberek, valamint vállalatok számára

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Számos különböző járműtípushoz


  • Lásd az áttekintő táblázatot


Bal oldali egység részei:


  • Alszerkezet, belmagasság 420 mm

  • Egy fiók, magasság 150 mm, elválasztólemezzel

  • Egy fedlapos polc (fedlap magassága 105 mm)

  • Egy raktári állvány elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Egy tárolókeret elválasztólemezzel


Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal



Csúszásmentesítő alátétlapokkal



Oldalra és padlóra beépítő készlettel

Megjegyzés

A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.