Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
18. ipari modul

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

18. ipari modul

Modulblokk járműberendezésekhez fűtési, vízvezeték-szerelési és elektromos munkákat végző szakemberek, valamint vállalatok számára

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Számos különböző járműtípushoz


  • Lásd az áttekintő táblázatot


Jobb oldali egység részei:


  • Alszerkezet lemezzel, belmagasság 420 mm

  • Három koffertartó három kofferrel

  • Egy fiók (150 mm magas)

  • Egy fiók (120 mm magas)

  • Három raktári állvány mindegyik két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Két elválasztólemezzel felszerelt tárolókeret


Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal



Csúszásmentesítő alátétlapokkal



Oldalra és padlóra beépítő készlettel

Megjegyzés

A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.