Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
16. ipari modul

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

16. ipari modul

Modulblokk járműberendezésekhez fűtési, vízvezeték-szerelési és elektromos munkákat végző szakemberek számára

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Számos különböző járműtípushoz


  • Lásd az áttekintő táblázatot


Jobb oldali egység részei:


  • Alszerkezet lemezzel, belmagasság 420 mm

  • Két koffertartó polc kofferrel

  • Egy fiók, magasság 150 mm, elválasztólemezzel

  • Egy fiók, magasság 120 mm, elválasztólemezzel

  • Egy fiók, magasság 180 mm, elválasztólemezzel

  • Két raktári állvány mindegyik két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Két elválasztólemezzel felszerelt tárolókeret


Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal



Csúszásmentesítő alátétlapokkal



Oldalra és padlóra beépítő készlettel

Megjegyzés

A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.