Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
14. ipari modul
Modulblokk járműberendezésekhez vakolási, festési, belső burkolási, asztalos- és tetőfedési munkákat végző szakemberek, valamint vállalatok számára
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Számos különböző járműtípushoz
- Lásd az áttekintő táblázatot
Jobb oldali egység részei:
- Alszerkezet, belmagasság 420 mm
- Négy raktári állvány mindegyik két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Két elválasztólemezzel felszerelt tárolókeret
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra beépítő készlettel
A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!