Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Insulating glove P-1000
Electrically insulating protective glove in accordance with EN 60903 Class 0 for work on electrical systems and electric vehicles. Additional protection through Class 2 arcing test in accordance with EN 61482-1-2.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ellenálló savakkal, ózonnal és a hideggel szemben (AZC kategória)
- Rendkívüli rugalmasság és jó tapintásérzet
- Szabvány szerinti bevonatvastagság max. 1 + 0,6 mm
A vizsgálatokra és az élettartamra vonatkozó követelményeket figyelembe kell venni. További információk a webáruház „Dokumentumok” részében vagy a www.wuerth-documents.com weboldalon találhatók.
Viseljen védőkesztyűt a mechanikai igénybevétellel és vágásveszéllyel járó munkák során!
- Áram alatt lévő alkatrészeken végzett szerelési, karbantartási és javítási munkák
- Elektromos és hibrid járművek karbantartása és javítása
- Tűzvédelmi és mentési műveletek
- Áramszolgáltatók és szerelő cégek
- Villanyszerelő műhelyek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!