Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Injektorfenék tisztító és maró készlet Univerzális, 31 darab
Az injektor tengely tisztításához és karbantartásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Koromlerakódások makulátlan eltávolítása, és foltmentes felület kialakítása a hengerfejben lévő tömítőgyűrűn
- Az alapegység adaptálható az injektor tengelyéhez; rugósan beállítható érintkezési nyomás
- Speciális keményfémből készült tisztító-marószerszám
- Pontos központosítás
Szállítási terjedelem
- 1 x speciális bittartó, flexibilis, 1/4 colos szerelvénnyel
- 1 x alapegység rugóval, kúppal és rögzítőgyűrűvel
- 1 x tartó a speciális tisztítókefékhez
- 1 x speciális tisztítókefe, átmérő 19 mm
- 1 x speciális tisztítókefe, átmérő 18 mm
- 1 x speciális tisztítókefe, átmérő 21 mm
- 1 x speciális tisztítókefe, átmérő 24 mm
- 1 x központosító kúp, átmérő 17,8 – 20,6 mm
- 1 x központosító kúp, átmérő 18,8 – 24,5 mm
- 1 x injektorfészek maró, átmérő 17/ 21 mm 120°
- 1 x injektorfészek maró, átmérő 15/ 17 mm 180°
- 1 x injektorfészek maró, átmérő 17 mm 180°
- 3 x sárgaréz huzal furattisztító kefe, 300 x 100 x 7
- 6 x reteszelő hüvely
- 1 x reteszelő hüvely beillesztő szerszám
- 1 x polírozó kefe tartó
- 3 x speciális gyapjú polírozó kefe
- 1 x speciális kefe, 17,0 mm x 1/4 colos hatszög szerelvény
- 1 x speciális kefe vezető, műanyag
Injektor tömítőgyűrű-eltávolító szerszámmal, univerzális
- Az injektor tengelyben helyben beégett réz tömítőgyűrűk eltávolításához
- Kiváló minőségű kivitelezés
- Egyedi kivitelű táguló fej
- Az injektortömítő-készlet nem sérül meg
- A különösen mélyen fekvő tömítőgyűrűkhöz is használható
- A helyben beégett tömítőgyűrűk biztonságosan meglazíthatók
- Ütési súly: 1300 g
- Csatlakozómenet: M10
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!