Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Injektor kiszerelő szerszámkészlet, Ford 2.0 EcoBlue 19 részes
Célszerszámkészlet beszorult injektorok meglazításához és eltávolításához gépkocsimotorokból
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Különféle lehetőségeket biztosít az injektor kiszereléséhez
- A teljes injektor eltávolítható villás kihúzóval. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség a részleges szétszerelésre.
- A beletört injektor kihúzható az előtoló tengellyel.
- Különösen szoros injektorok esetében, ahol sem ez, sem a villás kihúzó nem használható, 12 tonna teherbírású üreges dugattyús mechadraulikus hengerünk használatát javasoljuk.
Szállítási terjedelem
- 1 db kereszttartó
- 2 db támasztóláb
- 1 db nyomócsapágy
- 1 db nyomóanya
- 1 db M18x1,5 előtoló tengely műanyag betéttel
- 1 db M18x1,5 előtoló tengely
- 1 db előtoló tengely, M18x1,5/M16x1,5
- 1 db csatlakozóadapter, BM, M18x1,5/M18x1,5
- 1 db villás injektorkihúzó M18x1,5 felfogatással
- 1 db fogantyú a befecskendező vezeték csatlakozójához
- 1 db felfogató M16x1,5 menetfúróhoz
- 1 db M16x1,5 menetfúró
- 1 db fúvókabetét kihúzó
- 1 db mágneses kiemelő
- 2 db imbuszkulcs
- Ford 2.0 Eco Blue – 2016-tól a Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit és Custom típusokban (2018-tól) stb.
- Motorkódok: YLFS 77 kW – YLF6 77 kW – YMFS 96 kW – YMF6 96 kW – YNFS 125 kW – YNF6 125 kW – YLR6 77 kW – YMR6 96 kW – YNR6 125 kW
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!