Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Az All-rounder habarcs betonhoz, falazathoz, valamint utólagos betonacél toldásokhoz használható
A téli szezon specialistája ragasztott dübelekhez falazatba és betonba
Nagy teljesítményű habarcs betonhoz, valamint utólagos betonacél toldásokhoz használható
For fixing lightweight components, repairing and filling damaged or excessively large drill holes, or as a repair compound for wood material
Alap habarcs falazathoz és nem repedezett betonhoz
Kétkomponensű habarcs extrém terhelésekhez betonba (F-VIZ injektáló rendszerek) és anyagfáradással kapcsolatos hatásokhoz (W-VIZ dynamic injektáló rendszer)
Tiszta epoxi habarcs hosszú megmunkálási idővel, ideális a nagy rögzítési mélységekhez és furatokhoz, valamint magas hőmérsékletekhez. Vegyi dübelhez, betonhoz és utólagosan beépített betonacél csatlakozáshoz utólagos habarcsozással (REBAR)
Also suitable for borehole sealing of concrete screw W-BS
Normál tiszta epoxi habarcs hosszú megmunkálási idővel, nagy rögzítési mélységekhez – ideális vegyi dübelekhez, valamint utólagosan beépített betonacél csatlakozásokhoz betonban
Általános injektáló habarcs, WIT-VM 250
Vegyi injektáló habarcs, Basic WIT-PM 200
Concrete specialist injektáló habarcs, WIT-VIZ
Amo® III 7,5 2-es típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 8,0 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás
FILL & CLEAN keverőszár
Perforált hüvely, SH SH injektáló rendszerekhez
Vegyi injektáló habarcs, Concrete Multi WIT-UH 300
Kinyomópisztoly, WIT