Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Start-Rapid indítás gyorsító
Motorindítás gyorsító hidegindításhoz, amely kíméletes az akkumulátorhoz, az aktív hatóanyagok bevált kombinációjával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gyorsan és megbízhatóan segít az indítási problémák kezelésében, különösen hideg és nedves időben
- Az összes katalizátoros és katalizátor nélküli kétütemű és négyütemű benzin- és dízelüzemű motorhoz
A készítmény fokozottan tűzveszélyes. A tartály nyomás alatt áll. Óvja a napfénytől és az 50 °C feletti hőmérséklettől. Alkalmazás előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását. Ha a motor 2–3 próbálkozásra sem indul, ellenőrizze a motor működőképességét!
Használható motorkerékpárok, csónakok, vészüzemi generátorok, fűnyírók, motoros szivattyúk, láncfűrészek, építőipari gépek stb. mindenféle belső égésű motorjának (két- és négyütemű motorok) indításának megkönnyítésére. Repülőgépek, hajók és járműmodellek belső égésű motorjaihoz is alkalmas.
Indítás közben rövid ideig (max. 1–2 másodpercig) permetezze a Start-Rapidot a légszűrőben a szívócsonk szívónyílásába = problémamegoldás az azonnali indításért
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!