Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kiváló befogást biztosító imbuszkulcs készlet 9 részes
Hibás és/vagy kerekfejűcsavar-kötések, nem profilozott csavarkötések oldásához az innovatív, új, kiváló befogást biztosító SuperGrip profil segítségével
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hibás csavarkötések és kerekfejűcsavar-kötések csúszásmentes befogása az új, speciálisan kifejlesztett dugókulcsprofilnak köszönhetően
- Minden hatlapfejűcsavar-kötéshez
- Érintetlen csavarkötésekhez is használható
- Gömbfejjel a hosszú száron
- Különösen tartós a kiváló minőségű anyagnak köszönhetően
- Hosszú kivitel; méretjelöléssel ellátott, vasalatos tartóban
Tartalom:
- 1-1 db T-nyelű csavarkulcs 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 és 10 mm-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!