Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szabványos szerszám imbuszcsavarokhoz
- A praktikus hajlított csavarhúzó két különböző szárhosszúsággal számtalan beltéri és kültéri alkalmazáshoz alkalmas
- A rövid teljes hossz és a szárak 90°-os szöge lehetővé teszi a közvetlen erőátvitelt
- A lekerekített elülső szélek lehetővé teszik a gyors és könnyű pozicionálást a csavaron
Robusztus kivitel a hosszú élettartam érdekében
- Az acél fényes nikkelezett felülettel rendelkezik
- A fényes, csillogó felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és átlagon felüli élettartamot biztosít
- A hajlított csavarhúzó tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!