Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
30 elem található a(z) 417 verziókkal
A vízálló és jól szellőző anyag tökéletesen megvédi Önt a nedves és szeles körülményektől az év hidegebb időszakaiban
Kényelmes kabát vízlepergető anyagból, szigetelt varrásokkal, állítható kapucnival és logóval
Divatos, kényelmes és nagy funkcionalitással rendelkező dzseki, ideálisan használható hideg napokon. Az igazán kényelmes viselet érdekében javasoljuk, hogy egy számmal nagyobb méretet válasszon.
Bélelt dzseki hővezető grafén belső szövettel, amely biztosítja az optimális testhőmérsékletet, és szintén újrahasznosított anyagokból készült
Comfortable and warm winter jacket with great fit. DupontTM Sorona® padding makes the jacket extra light yet warm.
Tartós és rugalmas szövetből készített bélelt softshell dzseki. Maximális mozgásszabadságot tesz lehetővé, és a megerősített varrásoknak köszönhetően ideális ellenállást nyújt.
Warm and robust winter jacket made from recycled material with soft teddy lining, excellent for cold days. In Urban style with water-repellent membrane and a ventilation system in the back
Megfelel az EN 343 szabvány 3.3. osztályának
Funkcionális, kényelmes, meleg, sportos fazonú dzseki.
Kényelmes dzseki széleskörű felhasználásra. A levehető ujjak révén a bomberdzseki mellényként is viselhető.
Ez a rugalmas, kényelmes és szakadásálló overál hosszú élettartamot és nagy kényelmet garantál. Ideális istállókban és udvarokon végzett takarítási munkákhoz, valamint erdészeti munkákhoz és helyi közmunkákhoz.
Legyen szó nyári felhőszakadásról vagy őszi viharfrontról, ez a rendkívül vízálló és jól szellőző anyag szárazon tartja
A hosszított hátrésszel ellátott, vízzáró és szélálló esőkabát megfelelő kényelmet biztosít.
Meleg és puha téli kabát grafén béléssel, amely megtartja a testhőt. Ez a kabát fluormentes vízszigeteléssel és FlexiT technológiával is rendelkezik a maximális mozgásszabadság érdekében.
Könnyű és egyszerűen kifordítható Ecodown dzseki – Würth Modyf táskával
Tartós repedésgátló szövetből készített meleg parka. Optimális védelem eső és hó ellen.
Víztaszító kabát grafénszövet béléssel a jobb hőszabályozás érdekében
Az elasztikus és kényelmes esőkabát megbízható időjárás elleni védelmet és viselés közben száraz érzetet biztosít - még rossz időjárás esetében is.
Kiemelkedően tartós és sokoldalú terepruházat. Kiváló viselési kényelem, ideális a mindennapos használatra
Comfortable and robust reversible jacket made from recycled material with innovative and streetwear-influenced design as well as a water-repellent membrane and a ventilation system in the back
Erős kevert szálas szövetből készült kényelmes bomberdzseki. A levehető ujjak révén a bomberdzseki gyorsan funkcionális mellénnyé alakítható.
Kényelmes, magas pamuttartalmú bomberdzseki, praktikus zsebekkel és meleg béléssel, ideális téli viselet
Vízzáró, meleg béléssel ellátott téli esőkabát építési területeken végzett munkákhoz. A kabát kivehető bélésének köszönhetően nem csak hidegben ideális.
Robust water-repellent parka. Warm quilted lining and roll-up hood. The ideal companion during the colder months.
Strapabíró és légáteresztő softshell dzseki majdnem minden időjárási körülményhez. Az elasztikus szövet révén korlátlan mozgásszabadságot élvezhet.
This functional and elegant softshell jacket is made from a trendy and high-quality mixed fabric. It offers a perfect cut and optimum protection.
Robust, innovative parka with an excellent fit. Combines a casual look with quality and wear comfort.
Optimális illeszkedést és mozgásszabadságot biztosító softshell dzseki. Csaknem minden időjárási körülményhez alkalmas.
This robust and warm bomber jacket provides protection in windy weather. You will love the sporty design, modern decorative seams and great comfort.
Vízálló, elasztikus dzseki 100%-ban újra hasznosított Thermore® vattázva. Az E-care szövet 99%-os védelmet nyújt az elektromágneses sugárzással szemben.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Szerelőkesztyű, Ansell ActivArmr 97-011
Winter glove ULTIMATE
Nadrág, Stretch X
Védőkesztyű, MultiFit Nitrile
Szerelőkesztyű, Economy
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Póló Teamwork
Munkanadrág Nature