Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 50-L AUTOMATIC
Építkezéseken is használható sokoldalú és nagy teljesítményű porszívó L-tanúsítvánnyal és automatikus szűrőtisztítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A gépeken és berendezéseken található száraz, nem éghető, káros porok felszívása
Az EN 60335-2-69 előírás szerinti L-porosztály, továbbá garantált, 99 %-os porgyűjtési hatékonyság
Tárolási és felszerelési lehetőség a Würth rendszerkofferek számára
A lapos tartályfej lehetővé teszi a Würth rendszerkofferek felrögzítését.
A tartozékok a készüléken tárolhatók, így bármikor elérhetők
Beépített tároló a keskeny fúvóka számára, eszközhüvely gyorscsatlakozókkal, rugalmas tömlő és tápkábeltároló
Ideális építési területeken történő használatra
Robusztus tartály ütközőkkel és nagy, tartós fémgörgőkkel
Antisztatikus előkészítés
A földelt csatlakozás kiküszöböli az elektrosztatikus töltést. Az elektrosztatikus töltés elleni védelmet a csomagban mellékelt elektromos vezetőképességű tartozékok, valamint a berendezés antisztatikus előkészítése biztosítja.
A berendezés használata és a különböző funkciók vezérlése egyszerű
Kapcsolók a be- és kikapcsoláshoz, a 15 vagy 60 másodperces szűrőtisztításhoz és a fordulatszám-vezérléshez
Az elektromos eszközökkel történő munkavégzés felhasználóbarát módja
Teremérzékelővel felszerelt aljzat az elektromos készülékek automatikus érzékeléséhez; ez lehetővé teszi a porszívónak egy csatlakoztatott elektromos eszközön keresztül történő távoli vezérlését.
Automatikus szűrőtisztító rendszer
- A berendezés a kiválasztott időközönként (15 vagy 60 másodperc) légáram segítségével automatikusan megtisztítja a lapos harmonikaszűrőt.
- Hosszú és zavartalan működés
- Alacsony zajszint
- Hosszú élettartamú szűrő
- Porszívózás közben a porzsákot és a harmonikaszűrőt minden esetben használni kell. Szűrőrendszer nélkül ne használja a porszívót; különben a porszívó motorja meghibásodhat, a megnövekedett finom szemcséjű porkibocsátás pedig egészségügyi kockázatokkal járhat.
- Nedves porszívózáshoz használjon PES lapos redős szűrőt.
Az erős görgőkkel és ütközőkkel ellátott robusztus, tartós fémtartálynak köszönhetően a berendezés ideális megoldást nyújt a gyártócsarnokokban, műhelyekben vagy építkezéseken lévő munkahelyek és gépek tisztításához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!