Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 30-L
Praktikus, ergonomikus és sokoldalú porszívó L-tanúsítvánnyal és félautomata szűrőtisztítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Porosztály: L-tanúsítvány
Az EN 60335-2-69 szabvány szerinti garantált, 99%-os porgyűjtési hatékonyság
Folyamatos szívási teljesítmény, hosszú élettartamú szűrő
Félautomata szűrőtisztítás
Tárolási és felszerelési lehetőség a Würth rendszerkofferek számára
A lapos tartályfej lehetővé teszi a Würth rendszerkofferek felrögzítését.
A tartozékok a készüléken tárolhatók, így bármikor elérhetők
Beépített tároló a keskeny fúvókához, eszközhüvely, rugalmas tömlő és tároló a hálózati kábel számára
Egyszerű és kényelmes használat
A bajonett- és rögzítőzáras csatlakozások révén a 35 mm névleges szélességű tartozékok könnyedén és biztonságosan csatlakoztathatók.
Antisztatikus előkészítés
A földelt csatlakozás kiküszöböli az elektrosztatikus töltést. Az elektromos vezetőképességű tartozékok (külön megvásárolhatók) használatával megelőzhetők a szikrák és az áramütések.
- Porszívózás közben a porzsákot és a harmonikaszűrőt minden esetben használni kell. Szűrőrendszer nélkül ne használja a porszívót; különben a porszívó motorja meghibásodhat, a megnövekedett finom szemcséjű porkibocsátás pedig egészségügyi kockázatokkal járhat.
- Nedves porszívózáshoz használjon PES lapos redős szűrőt.
Minden általános tisztítási munkához ideális, például autó porszívózása, padlótisztítás vagy munkapad tisztítása.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!