Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar tövigmenettel és finommenettel
ISO 8676 horganyzott acél, 8.8, vastagréteg passzivált (VZD)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink vastagréteg passzivált (VZD) kötőelemek időtálló alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink rétegből áll.
Az előnyök áttekintése:
- Króm(VI)-mentes alternatíva az A2C vagy A3C típusok számára
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
Az ISO 8676 szabvány felváltja a DIN 961 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!