Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar tövigmenettel és finommenettel ISO 8676, acél, 8.8, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az ISO 8676 szabvány felváltja a DIN 961 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!