Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, ezüst (ZNSHL)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A horganyzott, króm (VI) mentes cink-nikkel ezüst bevonattal (ZNSHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.
Korrózióállóság:
- Átmérő: ≥ M2 – 360 h*
- Átmérő: ≥ M4 – 600 h*
- Átmérő ≥ M10 – 720 h*
- *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Króm (VI) mentes
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09-0,14 μ
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Praktikus és dekoratív
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!