Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel és gallérral
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel és gallérral - 1
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel és gallérral - 2
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel és gallérral - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel és gallérral

ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Növekszik a szerelés hatékonysága



A hexalobuláris (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Lecsökkentett szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
Megjegyzés

A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 3506-1