Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavar lapított félgömbfejjel és belső hatszög kulcsnyílással
ISO 7380-1, acél, 010.9, horganyzott, vastagréteg passzivált (ZSML)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A horganyzott, króm(VI)-mentes, vastagréteg-passzivált (ZSML) összekötőelemek időtállóbb alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink réteget, valamint egy védőbevonatot (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.
Az előnyök áttekintése:
- Sokkal jobb minőségű alternatívája az átlagos, mint pl. az A2C vagy A3C, bevonatoknak
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes eloszlású bevonat
- Gyakorlati és dekoratív
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!