Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Csavar lapított félgömbfejjel és belső hatszög kulcsnyílással ISO 7380-1, 10.9 acél ezüst cinklamella bevonattal (ZFSHL)
Csavar lapított félgömbfejjel és belső hatszög kulcsnyílással ISO 7380-1, 10.9 acél ezüst cinklamella bevonattal (ZFSHL) - 1
Csavar lapított félgömbfejjel és belső hatszög kulcsnyílással ISO 7380-1, 10.9 acél ezüst cinklamella bevonattal (ZFSHL) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csavar lapított félgömbfejjel és belső hatszög kulcsnyílással ISO 7380-1, 10.9 acél ezüst cinklamella bevonattal (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

57 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez és berendezésekhez, és minden olyan területre, ahol a gépjárműgyártás szintjének megfelelő korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



Korrózióállóság cinklamella bevonatok esetében:


  • Átmérő: ≥ M6 – 480 ó*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 ó*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:


    • Cink-pehely bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási érték által szabályozott kenéssel.

    • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ – 0,14 μ

    Megjegyzés

    A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1