Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással és vállal ISO 7379, acél, 12.9, felületkezeletlen, tűrés f9
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A vállas csavarokat gyakran használják olyan helyen, ahol a csavarkötéseknek valószínűleg oldalirányú erőket kell elnyelniük, vagy ahol a munkadarabok elhelyezésének egymáshoz viszonyítva biztosítottnak kell lenniük.
- f9 tűrésosztályú szár
A váll szárátmérője eltér az ISO 7379 szabványtól a következő menetátmérők esetében:
- M5 = szárátmérő 6 mm
- M10 = szárátmérő 12 mm
- M20 = szárátmérő 24 mm
A geometria miatt ezek a csavarok csak korlátozott mértékben terhelhetők az ISO 898-1 szerinti végső terhelési vizsgálat során, és az adott szilárdsági osztály előtt egy 0-val jelölik meg őket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!