Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással és vállal ISO 7379, acél, 12.9, felületkezeletlen, tűrés h8
Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással és vállal ISO 7379, acél, 12.9, felületkezeletlen, tűrés h8 - 1
Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással és vállal ISO 7379, acél, 12.9, felületkezeletlen, tűrés h8 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással és vállal ISO 7379, acél, 12.9, felületkezeletlen, tűrés h8

Olvassa el a cikk leírását

80 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A vállas csavarokat gyakran használják olyan helyen, ahol a csavarkötéseknek valószínűleg oldalirányú erőket kell elnyelniük, vagy ahol a munkadarabok elhelyezésének egymáshoz viszonyítva biztosítottnak kell lenniük

  • h8 tűrésosztályú szár
Megjegyzés

A váll szárátmérője eltér az ISO 7379 szabványtól a következő menetátmérők esetében:


  • M5 = szárátmérő 6 mm

  • M10 = szárátmérő 12 mm

  • M20 = szárátmérő 24 mm


A geometria miatt ezek a csavarok csak korlátozott mértékben terhelhetők az ISO 898-1 szerinti kihúzás próba során, és az adott szilárdsági osztály előtt egy 0-val jelölik meg őket.