Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 300 HV, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSH)
Cinklamella bevonat magas szintű korrózióvédelemmel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
Korrózióállóság ZFSH esetében:
- Átmérő ≥ M6 – 480 óra*
- Átmérő ≥ M10 – 720 óra*
- *Útmutató értékek: Nincs alapfém-korrózió a menet nélkül területeken, az ISO9227 NSS szabvány szerinti sóspermet vizsgálatok szerint
300 HV keménységi osztály, csavarkötésekhez, 10.9 szilárdsági osztályig bezárólag
A ZFSH név jelentése:
Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, nincsen súrlódási együtthatót módosító kenés.
A DIN 9021 szabványt leváltotta a DIN EN ISO 7093-1 nemzetközi szabvány.
A DIN EN ISO 7093-1 szabvány többé már nem tartalmazza a 2.5 és 7 névleges méreteket, ezért azok a DIN 9021 szerint maradnak érvényesek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!