Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Alátét nagy külső átmérővel

  • Min. 200 HV keménységi osztály
Megjegyzés
  • A DIN 9021 szabványt leváltotta a DIN EN ISO 7093-1 nemzetközi szabvány

  • A DIN EN ISO 7093-1 szabvány többé már nem tartalmazza a 2,5 és 7 névleges méreteket, ezért azok a DIN 9021 szerint maradnak érvényesek