Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Lapos alátét nagy külső átmérővel DIN EN ISO 7093-1, A2 nemesacél
Lapos alátét nagy külső átmérővel DIN EN ISO 7093-1, A2 nemesacél - 1
Lapos alátét nagy külső átmérővel DIN EN ISO 7093-1, A2 nemesacél - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lapos alátét nagy külső átmérővel DIN EN ISO 7093-1, A2 nemesacél

200 HV keménységi osztály

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

A DIN 9021 szabványt visszavonták, a DIN EN ISO 7093-1 nemzetközi szabvány váltotta fel.



A DIN EN ISO 7093-1 szabvány többé már nem tartalmazza a 2.5 és 7 névleges méreteket, ezért azok a DIN 9021 szerint maradnak érvényesek.