Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önmetsző lemezcsavar, süllyesztett fejű, készlet 1550 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 7051
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), H kereszthornyos fejjel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1550 darabos készlet
- 100 db önmetsző lemezcsavar, 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
- 100 db önmetsző lemezcsavar, 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 100 db önmetsző lemezcsavar, 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
- 50 db önmetsző lemezcsavar, 4,8 x 32
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!