Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Süllyesztett lencsefejű csavar kereszthornyos fejjel, H ISO 7047, acél, 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Süllyesztett lencsefejű csavar kereszthornyos fejjel, H ISO 7047, acél, 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)

Olvassa el a cikk leírását

15 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A horganyzott, króm(VI)-mentes cink-nikkel bevonattal (ZNBHL fekete vagy ZNSHL ezüst) rendelkező összekötőelemek a nagy korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy védőbevonatot (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Az előnyök áttekintése:



  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ – 0,14 μ
  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Gyakorlati és dekoratív

Megjegyzés

Az ISO 7047 felváltja a DIN 966 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság | Néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | A menethosszak változtak | Az 5.8 és a 8.8 szilárdsági osztályt kihagyták | Kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak.