Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel ISO 7046-2 acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az ISO 7046-2 felváltja a DIN 965 szabványt | Van némi hasonlóság | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a kereszthornyos fej behatolási mélységei változtak | az 5.8 és A4-70 szilárdsági osztályt kihagyták | a 4.8 szilárdsági osztályú csavarok az ISO 7046-1 szabványban szerepelnek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!