Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel
ISO 7046-2, acél, 8.8, horganyzott, vastagréteg passzivált, védőbevonattal (ZSML)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink-nikkel bevonatos (ZSML) összekötőelemek időtállóbb alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink réteget, valamint egy védőbevonatot (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.
Az előnyök áttekintése:
- Sokkal jobb minőségű alternatívája az átlagos, mint pl. az A2C vagy A3C, bevonatoknak
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes eloszlású bevonat
- Gyakorlati és dekoratív
Az ISO 7046-2 felváltja a DIN 965 szabványt | Van némi hasonlóság | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a kereszthornyos fej behatolási mélységei változtak | az 5.8 és A4-70 szilárdsági osztályt kihagyták | a 4.8 szilárdsági osztályú csavarok az ISO 7046-1 szabványban szerepelnek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!