Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel ISO 7046-1 acél, 4.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel fekete bevonattal (ZNBHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.
Korrózióállóság:
- Átmérő: ≥ M2 – 360 h*
- Átmérő: ≥ M4 – 480 h*
- Átmérő ≥ M10 – 720 h*
- *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Króm (VI) mentes
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Gyakorlati és dekoratív
Az ISO 7046-1 felváltja a DIN 965 szabványt | Van némi hasonlóság | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a kereszthornyos fej behatolási mélységei változtak | a 8.8 szilárdsági osztályú csavarok, valamint a nemesacélból és nemvas fémből készült csavarok az ISO 7046-2 szabványban szerepelnek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!