Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, A4-70 nemesacél, felületkezeletlen
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, A4-70 nemesacél, felületkezeletlen - 1
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, A4-70 nemesacél, felületkezeletlen - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, A4-70 nemesacél, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

9 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

A DIN 980 és DIN 6925 szabványt az ISO 7042 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).