Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, 8 acél ezüst cinklamella bevonattal (ZFSHL)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
A ZFSHL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:
- Átmérő ≥ M6 – 480 óra*
- Átmérő ≥ M10 – 720 óra*
- *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió menet nélkül területeken, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sóspermet vizsgálatok szerint.
A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:
- Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel
A DIN 980 és DIN 6925 szabványt az ISO 7042 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!