Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém)
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) - 1
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém)

ISO 7042, szilárdsági osztály: 10, cinklamella bevonatú acél, ezüst (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

11 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez és berendezésekhez, és minden olyan területre, ahol a gépjárműgyártás szintjének megfelelő korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



Korrózióállóság cinklamella bevonatok esetében:


  • Átmérő ≥ M6 - 480h*

  • Átmérő ≥ M10 - 720h*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióvédő bevonatra vonatkozik:


    • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási érték által szabályozott kenéssel.

    • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ – 0,14 μ

    Megjegyzés

    A DIN 980 és DIN 6925 szabványt az ISO 7042 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).